・マックスウィンのクールカーシート、K-SHE12Aです。
【自動モード搭載】
座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)
【優れた通気性!柔らか3Dメッシュ素材で爽やかに】
通気性に優れた3D立体構造のメッシュ生地のためスイッチを入れていなくても、通常のシートより涼しく感じることができます。
また、柔らかいため腰などの負担を軽減します。難燃性と耐久性にも優れ、抗菌防臭加工など衛生面にも配慮した素材です。
【誰でもカンタンに取付可能】
背面のゴムバントをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。女性の方でも簡単に設置できます。
【強力ファン搭載】
シートの下部の強力ファンで空気を吸い込み、腰・背中・お尻へ送風します。クーラーをつけるとより効果的に、エアコンの冷たい空気を送ることが出来ます。
【ファンの強弱は手元で操作可能】
タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFF及び風量の3段階調整が可能です。お好みの強さに調整していただけます。
※強力ファンの為、強風にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。
【収納ポケット付き】
足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などなどの収納に便利です。
【12V/24V両対応】
トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)



同様の他社商品が壊れたため買い替えてみたのですが、強力ファン?最大でも無駄に音だけうるさいわりに圧倒的に風量が弱いです
あと、収納ポケット?使用するつもりがないのでどうでもいいですが、どう探しても無いです存在しないです