スーパー工業
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応します。
簡単に施工できます。
幅(mm)
420
高さ(mm)
780
タイプ
50/60Hz
出力(kW)
0.75
奥行(mm)
605
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
コード
208-5649
水タンク容量(L)
10
電源コード
5m
噴霧量(L/min)
0.8~3.3
アズワン品番
64-8681-93
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460746
SFS-104-5
¥
673,290
¥
673,288
¥
740,617
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000