ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ - スーパー工業

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
簡単に施工できます。

幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
定格電流(A)
コード
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460728SFS-212-52.2400~8008.8(絶縁:E種)208-56514.7~11.0
753,440
753,438
828,782(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460737SFS-208-51.5300~6006.0(絶縁:E種)208-56503.0~6.8
753,440
753,438
828,782(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする