【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現
高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス
ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能
70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎
折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型
プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断
専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能
USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


