EMEET SmartCam S800

EMEET SmartCam S800 - EMEET

【800万画素:WEBカメラ】
最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS
800万画素と超高画質。
AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。
AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。
EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。
互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567810E3120
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57672347E3120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする