曜日別特売

EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black

EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black - EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K Black - EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K Black - EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K Black - EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K Black - EMEET

【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像
4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍
視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応
固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像
マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心
USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える
三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567828E3132
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57672365E3132
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする