曜日別特売

屋外温度がわかる電波温湿度計

屋外温度がわかる電波温湿度計 - オーム電機屋外温度がわかる電波温湿度計 - オーム電機屋外温度がわかる電波温湿度計 - オーム電機屋外温度がわかる電波温湿度計 - オーム電機屋外温度がわかる電波温湿度計 - オーム電機
(1件のレビュー)

室内の温湿度、室外の温度を計測できます
屋外に送信機を設置して温度計測、最大約50mの距離を電波で送信
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
置き・掛け両用
特定小電力 技術基準適合品

付属品保証書付取扱説明書材質本体・送信機…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル質量(g)本体…約76/送信機…約30 (電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)81×92×26、送信機…(約)38×100×19使用電源本体…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)、送信機…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-20~60(室外)、-9.9~50(室内)温度測定精度0~40℃で±2℃ 左記以外で±3℃電池寿命本体…約1年、送信機…約6カ月(新品アルカリ乾電池使用時)設置場所本体…室内、送信機…室内・室外(雨、風の当たらない場所)湿度測定精度35~85%で±5% 左記以外で±8%送信周波数(MHz)314.9動作距離(m)約50(直線見通し、遮蔽物の無い環境)内容量1個
取扱説明書:(2.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58063945TEM-701-W
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: エアコン&加湿器の動作管理に使用
サービス業

今までエアコンのリモコンの「お知らせ」ボタンを押して屋内温度&湿度と屋外温度を確認しながらエアコンかマイ暖&加湿器のスイッチを入り切りしよったけんど…
 いちいちリモコンボタンを押して見るのも、また屋外温度が1発で表示されんきボタンを押さずにイツでも屋内温度&湿度、屋外温度を見たくて購入!
 便利やぁ(((o(*゚▽゚*)o)))…電池の保ちと子機の耐久性が分からんし様子見で星は4個っす!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする