オーム電機
温度が見やすい温湿度計 メモリー付
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
置き・掛け両用
シンプルデザイン
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…ABS樹脂、表示画面…LCD
質量(g)
約93(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)110×110×21
使用電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
表示範囲
湿度:20~95%
表示範囲(℃)
温度:-5~40
温度測定精度
10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命
約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度
40~80%で±8% 左記以外で±10%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063891
TEM-100B-W
ホワイト
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
58063900
TEM-100B-K
ブラック
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください