オーム電機
温度が見やすい温湿度計 時計・快適表示付
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
快適表示機能付き
カレンダー表示・時計機能付き
置き掛け両用
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル
色
ホワイト
質量(g)
本体…約110(電池除く)
精度
時計:約±40秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)93×102×22
使用電源
DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲
湿度:20~95%
表示範囲(℃)
温度:-5~40
温度測定精度
10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃
電池寿命
約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度
40~80%で±8% 左記以外で±10%
内容量
1個
取扱説明書:
(2.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58063875
TEM-200B-W
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください