曜日別特売

AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB

AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB - アクシスコミュニケーションズ

耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード
監視カメラ向けに最適化
高い耐久性、長期的な利用に対応
健全性監視に対応
SDカードアダプター付属
Axisの5年保証

仕様
●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明
ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)
microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)
SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
転送速度(Mbps)
シーケンシャル読み取り性能 :最大100
シーケンシャル書き込み性能:最大39
容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85保管環境-40℃~85℃内容量1台
注意
※画像は、実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803064102366-001
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする