曜日別特売

AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS

AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS - アクシスコミュニケーションズ

耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード
監視カメラ向けに最適化
健全性監視に対応
SDカードアダプター付属
5年保証

仕様
●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明
ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(mm)
microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)
SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
等級
ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラス
U3
転送速度(Mbps)
シーケンシャル読み取り性能 :最大100
シーケンシャル書き込み性能:最大50
容量256 GB2互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。動作温度(℃)-25 ~85保管環境-40℃~85℃内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803065002021-021
オープン
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする