HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様

HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)

用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031447CG36DC (L)(WPZ)
113,500
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,310/税込¥1,441
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする