曜日別特売

AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP

AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP - アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP - アクシスコミュニケーションズ

パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する
DSP内蔵の15 Wパワーアンプ
1台以上のスピーカーと共に使用
システムのヘルスモニタリング
1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)
簡単に統合できるオープンスタンダード
24時間365日の常時運用向けに設計。

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3
(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)
コネクタ
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
I/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック
音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン
5.08 mmスピーカー出力
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB内容量1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803114901558-001
オープン
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする