曜日別特売

AXIS I8016-LVE

AXIS I8016-LVE - アクシスコミュニケーションズ

コンパクトで堅牢なビデオインターコム
高品質なビデオと音声
エコーおよびノイズリダクション
2ギャング設置ボックスに対応
IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース
紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠

用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)内容量1台
注意
※埋め込み式マウントで設置するには、AXIS TI8202 Recessed Mountが必要です
※壁面用マウントで設置するには、AXIS TI8602 Wall Mountが必要です
※緊急時の設置には、AXIS TI8203 Adapter Plateが必要です
※電線管設置には、AXIS TI8602 Wall MountおよびAXIS TI8603 Conduit Adapterが必要です
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5803075601995-001
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする