アクシスコミュニケーションズ
AXIS C7050 MK III
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア
集中管理
ゾーン管理
音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定
システムの健全性監視
リアルタイム設定
用途
AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。
AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。
電源
最大90 W、100~240 V AC / 1.5 A 50/60 Hz、
19.5 V DC / 4.62 A
外部AC/DCアダプター
コネクタ
フロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1
リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2
仕様
【グラフィックスカード】Intel(R) UHD Graphics
寸法(mm)
182×36×178(7.2×1.4×7.0in)
質量(kg)
1.1 (2.4 Ibs)
メモリー
16 GB (2x8 GB)a
保管温湿度範囲
【温度】-40~65℃【湿度】5~95% RH (結露不可)
保証期間
3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲
【温度】0~45℃【湿度】20~80%RH(結露不可)
プロセッサー
Intel(R) CoreTM i3-12100T
ストレージ
256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
内容量
1台
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031176
02723-005
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません