ハンディ ベランダ・玄関ブラシ
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。握りやすく手が痛くなりにくいグリップなので、楽に洗うことができます。また、ブラシ部分は交換ができる(CVB04)ので経済的に使うこともできます。
材質グリップ:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン
質量(g)(約)96
寸法(cm)(約)10×7×18
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。握りやすく手が痛くなりにくいグリップなので、楽に洗うことができます。また、ブラシ部分は交換ができる(CVB04)ので経済的に使うこともできます。