曜日別特売

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L

ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-MGSIR/L - イスカル

インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。

用途小径加工用。トラスコ品番696-5176勝手最小加工径(Φmm)DMIN:7.3すくい角(°)GAMF:-18.5シャンク高さH(mm)5.4機能長さ(mm)LF:40接続径(Φmm)DCON:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58072081PICIN E06-T25-MGSIR-06
57,800
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする