曜日別特売

ソリッドドリル DMX-FL(L/D=5)

ソリッドドリル DMX-FL(L/D=5) - タンガロイ

外部給油仕様の鋳鉄、アルミ合金用ソリッドドリルです。

用途被削材:鋳鉄、アルミ合金。トラスコ品番356-0144寸法(mm)先端と肩部寸法差PL:1.17全長(mm)OAL:79.2シャンク長(mm)LS:36切込み角度(°)KAPR:130切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF43.2機能長さ(mm)LF:78接続径(Φmm)DCON:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58103459DMX0500FL MD20
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする