タンガロイ タンガロイの 切削工具 タンガロイの チップ タンガロイの チップ関連商品 正方形 ネガチップ AH6235 正方形 ネガチップ AH6235 注文コード 58100415 断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。 用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番362-6116 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正方形 厚さS(mm)4.76 内容量1箱(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SNMG120408-SM AH6235 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58100415 SNMG120408-SM AH6235 ¥12,900 ¥10,980 ¥10,980 ¥12,078 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ 税込¥5,498~ ¥4,998~ バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカル 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカル 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ マルチマスター ヘッド MT-W-MM イスカル 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカル 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カットグリップ チップ GIP-E イスカル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル 税込¥9,678~ ¥8,798~ ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル 税込¥15,378~ ¥13,980~ ISOターン チップ DCET-WF イスカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ISOターン チップ TCMT-SM イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISOターン チップ SNMM-NR イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NR イスカル 税込¥9,898~ ¥8,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品