テイケン
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途
クリーンルームでの耐切創用途。
トラスコ品番
412-7948
材質
テクノーラ長繊維100%
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
24
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075721
EGG30
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください