キッチンロールプロ

キッチンロールプロ - 橋本クロスキッチンロールプロ - 橋本クロス

破れにくく、肉や魚のドリップ吸収、水切り、油切りに最適。
自然由来のパルプとレーヨン繊維を水の力だけでシート化した安心安全なプロ仕様のキッチンペーパーです。
食品衛生法に適合しています。

用途
食品工場や調理の現場での野菜などの水切りに。
食品工場や調理の現場での揚げ物、天ぷらなどの油切りに。
油こしに。
落し蓋に。
肉・魚のドリップ保持に。
簡単な汚れの拭き取りに。
材質パルプ・レーヨン不織布高さ(mm)240入数150カット×1ロール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071557KRP-M654-6525285285×24
1,140
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
58071566KRP-L654-6524383383×24
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする