曜日別特売

トラック用荷台はしご

トラック用荷台はしご - 伝蔵トラック用荷台はしご - 伝蔵
(1件のレビュー)

あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。
全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです。
取り付け部には、ウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません。
アルミ製なので、軽く持ち運びもしやすい。

用途トラックの荷台への乗り降り。その他手がかり棒なし材質アルミ最大使用質量(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069177F804655-42122【フック】50
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069168F803653-04031【フック】35
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069168
2025-11-28
用途: 軽トラの荷台への登り降り
内田農園農・林・水産業

寸法の確認ミス。
フックの幅か狭く、あおりを立てた状態では、フックの幅が狭く引っ掛からない。
あおりを倒した状態にすればフックは、引っ掛かかるが、荷台への距離があり登り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする