曜日別特売

充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0

充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 - FENIX(フェニックス)

4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。
誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。
1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。

トラスコ品番697-4211セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書幅(mm)57.5ブラック高さ(mm)47奥行(mm)31保護等級IP66光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本充電時間(時間)3明るさ(Lm)800最大点灯時間20時間内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
※単4電池3本と互換性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074978HL18RTV20
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする