KAKURI
PPワンタッチベルト
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番
817-9310
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
全長(mm)
1300
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58066840
49757
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください