LED充電式キャップライト アインシュタイン

LED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBOLED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBOLED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBOLED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBOLED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBOLED充電式キャップライト アインシュタイン - NEBO

コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです
90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます
小さなグリーンライトモードがあります
防水機能(IPX2)あります
バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります

用途キャップの先端に付けることが出来ますトラスコ品番692-9882幅(mm)55.88奥行(mm)44.45保護等級IPX2使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑)最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074987NEB-HLP-1009-G
3,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする