hillbrush
グレージングブラシ(ミディアム)
フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
用途
ポジティブリスト対応の刷毛です。
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
10
毛
ソフト
毛丈(mm)
50
縦(mm)
210
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075215
GL11B
696-3977
青
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075231
GL11G
696-3979
緑
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075240
GL11R
696-3980
赤
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください