hillbrush
ロングハンドルブラシ(ソフト)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
毛
ソフト
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075188
D10RESB
696-2351
青
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
58075319
D10RESG
696-5581
緑
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075328
D10RESR
696-5572
赤
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075337
D10RESY
696-5578
黄
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください