hillbrush
ショートハンドルブラシ(ハード)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
力を込めてハードな汚れを落としたい時に。
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
毛
ハード
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075136
D4RESB
696-2378
青
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075145
D4RESG
696-2353
緑
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075161
D4RESR
696-2370
赤
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075170
D4RESY
696-2365
黄
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください