hillbrush
ハンドブラシ(スモール)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
握りやすく力を入れて洗浄したい時に。
厚さ(mm)
50
毛
ハード
毛丈(mm)
25
縦(mm)
170
横(mm)
45
耐熱温度(℃)
134
柄
無
線径(mm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075285
ST14RESR
696-3991
赤
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075301
ST14RESY
696-3982
黄
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください