hillbrush
ショートハンドルブラシ(ソフト)
レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。
用途
高い汎用性。
洗剤でしっかり汚れを落としたい時に。
トラスコ品番
696-5575
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
64
色
赤
毛
ソフト
毛丈(mm)
44
縦(mm)
254
横(mm)
72
耐熱温度(℃)
134
柄
有
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075310
D5RESR
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください