曜日別特売

セレクトカフェテーブル 丸型 シルバー脚 直径60×高さ71.5cm

セレクトカフェテーブル 丸型 シルバー脚 直径60×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 丸型 シルバー脚 直径60×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 丸型 シルバー脚 直径60×高さ71.5cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。

質量(kg)12.2 (天板のみ)耐荷重(kg)25材質(天板)3Dサーモラミネイト(表裏塩化ビニルシート真空プレス仕様)30mm厚直径×高さ(cm)60×71.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811192018431-104
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5811192918431-106
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,453/税込¥1,598
北海道地方数量1につき¥2,377/税込¥2,615
沖縄地方数量1につき¥3,697/税込¥4,067
離島数量1につき¥3,697/税込¥4,067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする