固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ

固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT

スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)

トラスコ品番681-5563 全長(mm)176 刃厚(mm)0.6 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58111317 TB-H4-11-G
オープン
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする