曜日別特売

ヤミージグ TG

ヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォークヤミージグ TG - テイルウォーク

「YUMMYデ、無双セヨ!!」コンパクトボディの多目的ブレーデッドタングステンジグ
「誰でもカンタンに釣れるジグが欲しい!」というコンセプトのもとに開発されたブレーデッドタングステンジグ。
超高比重素材によるコンパクトな食わせのシルエットで、フルサイズのジグでは口を使わない
極小ベイト偏食型のターゲットでもイージーにバイトに持ち込むことが可能。
そして、食わせの性能を更にワンステップ上げるため、極小ウィローブレード(30・45・60g)、極小コロラドブレード(80・100g)をリアフックに搭載。
フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激し、タダ巻きはもちろんのこと、ジャークや速巻きなど、どんなアクション入力でもバイトを量産する。

内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5813509030g #01 イワシ(130607)56#01 イワシ30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813509930g #02 ブルピンイワシ(130614)56#02 ブルピンイワシ30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813510830g #03 WH グリーンゴールド(130621)56#03 WH グリーンゴールド30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813511730g #04 WH レッドゴールド(130638)56#04 WH レッドゴールド30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813512630g #05 グリーンゴールドキャンディ(130645)56#05 グリーンゴールドキャンディ30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813513530g #06 ピンクシルバー(130652)56#06 ピンクシルバー30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813515130g #07 FL グローゼブラ(130669)56#07 FL グローゼブラ30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813516030g #08 FL リアクションシルバー(130676)56#08 FL リアクションシルバー30g
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813516945g #01 イワシ(130683)65#01 イワシ45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813517845g #02 ブルピンイワシ(130690)65#02 ブルピンイワシ45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813518745g #03 WH グリーンゴールド(130706)65#03 WH グリーンゴールド45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813519645g #04 WH レッドゴールド(130713)65#04 WH レッドゴールド45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813520545g #05 グリーンゴールドキャンディ(130720)65#05 グリーンゴールドキャンディ45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813522145g #06 ピンクシルバー(130737)65#06 ピンクシルバー45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813523045g #07 FL グローゼブラ(130744)65#07 FL グローゼブラ45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813523945g #08 FL リアクションシルバー(130751)65#08 FL リアクションシルバー45g
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813524860g #01 イワシ(130768)68#01 イワシ60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813525760g #02 ブルピンイワシ(130775)68#02 ブルピンイワシ60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813526660g #03 WH グリーンゴールド(130782)68#03 WH グリーンゴールド60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813527560g #04 WH レッドゴールド(130799)68#04 WH レッドゴールド60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813529160g #05 グリーンゴールドキャンディ(130805)68#05 グリーンゴールドキャンディ60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813530060g #06 ピンクシルバー(130812)68#06 ピンクシルバー60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813530960g #07 FL グローゼブラ(130829)68#07 FL グローゼブラ60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813531860g #08 FL リアクションシルバー(130836)68#08 FL リアクションシルバー60g
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813532780g #01 イワシ(131123)74#01 イワシ80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813533680g #02 ブルピンイワシ(131130)74#02 ブルピンイワシ80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813534580g #03 WH グリーンゴールド(131147)74#03 WH グリーンゴールド80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813536180g #04 WH レッドゴールド(131154)74#04 WH レッドゴールド80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813537080g #05 グリーンゴールドキャンディ(131161)74#05 グリーンゴールドキャンディ80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813537980g #06 ピンクシルバー(131178)74#06 ピンクシルバー80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813538880g #07 FL グローゼブラ(131185)74#07 FL グローゼブラ80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5813539780g #08 FL リアクションシルバー(131192)74#08 FL リアクションシルバー80g
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135406100g #01 イワシ(131208)80#01 イワシ100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135415100g #02 ブルピンイワシ(131215)80#02 ブルピンイワシ100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135431100g #03 WH グリーンゴールド(131222)80#03 WH グリーンゴールド100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135440100g #04 WH レッドゴールド(131239)80#04 WH レッドゴールド100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135449100g #05 グリーンゴールドキャンディ(131246)80#05 グリーンゴールドキャンディ100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135458100g #06 ピンクシルバー(131253)80#06 ピンクシルバー100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135467100g #07 FL グローゼブラ(131260)80#07 FL グローゼブラ100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
58135476100g #08 FL リアクションシルバー(131277)80#08 FL リアクションシルバー100g
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする