INSIZE(インサイズ)
伸縮式マグネット棒
用途
金属部品等の拾い上げ
仕様
長さは調整可能、マグネット部は360°回転します
材質
ハンドル:ステンレス
全長(mm)
178~582
寸法(Φmm)
マグネット:6
磁力
4.4N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141049
7161-1
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください