曜日別特売

ミニマグネットスタンド

ミニマグネットスタンド - INSIZE(インサイズ)

微動調整機能付

用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具吸着力392N仕様アリ溝付ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581422756224-40392N
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする