曜日別特売

木製スプーン 160mm

木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村木製スプーン 160mm - 中村

ナチュラルな風合いが人気の使い捨てカトラリー。
脱プラスチックがコンセプトの環境に配慮した使い捨てスプーンです。
天然木の白樺材を使用し、硬い材質で折れにくいのが特長です。
普段使いはもちろん、アウトドアやキャンプ、イベントやカフェなど業務用としてもおすすめです。
また屋台やフェスなどで紙食器と共に使用したり、オフィスや学校などの備品にもGOOD。

材質白樺材ベージュ幅(cm)16高さ(cm)0.2奥行き(cm)3内容量1パック(100本)
注意
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて使用、保管して下さい。
※天然素材のため、臭い、色ムラやゆがみ、ささくれがある場合があります。
※火のそばには置かないでください。
※食事以外には使用しないでください。
※本製品は使い捨て商品のため、繰り返しの使用はしないでください
※熱加工で形成しているため、熱いものに使用しますと真っ直ぐに戻ることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58143350-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする