曜日別特売

超硬ドリル 8D オイルホール付き

超硬ドリル 8D オイルホール付き - ギガ・セレクションーリミテッド

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

内容量1本
全86種類を絞り込む
溝長(mm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d2(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
シャンク長l3(mm)
シャンク径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58158199DRSOH8D030l2:40D(m7):385366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158208DRSOH8D031l2:40D(m7):3.185366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158217DRSOH8D032l2:40D(m7):3.285366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158226DRSOH8D033l2:40D(m7):3.385366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158235DRSOH8D034l2:40D(m7):3.485366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158251DRSOH8D035l2:40D(m7):3.585366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158260DRSOH8D036l2:40D(m7):3.685366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158269DRSOH8D037l2:40D(m7):3.785366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158278DRSOH8D038l2:40D(m7):3.885366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158287DRSOH8D039l2:40D(m7):3.985366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158296DRSOH8D040l2:46D(m7):485366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158305DRSOH8D041l2:46D(m7):4.185366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158321DRSOH8D042l2:46D(m7):4.285366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158330DRSOH8D043l2:46D(m7):4.397366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158339DRSOH8D044l2:46D(m7):4.497366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158348DRSOH8D045l2:46D(m7):4.597366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158357DRSOH8D046l2:46D(m7):4.697366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158366DRSOH8D047l2:46D(m7):4.797366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158375DRSOH8D048l2:46D(m7):4.897366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158391DRSOH8D049l2:46D(m7):4.997366
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58158400DRSOH8D050l2:57D(m7):597366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158409DRSOH8D051l2:57D(m7):5.197366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158418DRSOH8D052l2:57D(m7):5.297366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158427DRSOH8D053l2:57D(m7):5.397366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158436DRSOH8D054l2:57D(m7):5.497366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158445DRSOH8D055l2:57D(m7):5.597366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158461DRSOH8D056l2:57D(m7):5.697366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158470DRSOH8D057l2:57D(m7):5.797366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158479DRSOH8D058l2:57D(m7):5.897366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158488DRSOH8D059l2:57D(m7):5.997366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158497DRSOH8D060l2:57D(m7):697366
17,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
58158506DRSOH8D061l2:76D(m7):6.1116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158515DRSOH8D062l2:76D(m7):6.2116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158531DRSOH8D063l2:76D(m7):6.3116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158540DRSOH8D064l2:76D(m7):6.4116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158549DRSOH8D065l2:76D(m7):6.5116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158558DRSOH8D066l2:76D(m7):6.6116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158567DRSOH8D067l2:76D(m7):6.7116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158576DRSOH8D068l2:76D(m7):6.8116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158585DRSOH8D069l2:76D(m7):6.9116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158601DRSOH8D070l2:76D(m7):7116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158610DRSOH8D071l2:76D(m7):7.1116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158619DRSOH8D072l2:76D(m7):7.2116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158628DRSOH8D073l2:76D(m7):7.3116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158637DRSOH8D074l2:76D(m7):7.4116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158646DRSOH8D075l2:76D(m7):7.5116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158655DRSOH8D076l2:76D(m7):7.6116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158671DRSOH8D077l2:76D(m7):7.7116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158680DRSOH8D078l2:76D(m7):7.8116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
58158689DRSOH8D079l2:76D(m7):7.9116368
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする