スマートホース
蛇口をひねると約3倍に伸びる
通水すると約3倍に伸びて、水を抜くと縮むので片付けがかんたん。
軽くて摩擦に強いナイロン素材を採用
これまでのホースにない、なめらかな質感でからまりにくい
コンパクトに収まる
水を抜くと元の長さに縮み、付属のホースフックに掛けて省スペースに収納できる。
用途散水用(飲用不可)
材質ホース部: エポキシ樹脂 / 接続部: ABS
色ブラック
長さ(m)5~15
使用温度(℃)0~50
ホース内径(Φmm)6
ホース径(Φmm)9.5
内容量1個