Bluemake
USBポート付き電源タップ
厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。
出力
AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、DC5V 2400mA合計
入力
100V~ 50/60Hz 1428WMax
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58652941
BM-UA001
幅124×高さ24×奥行34
176
ACコンセント×2、USB-Aポート×2
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
4日以内出荷
58652950
BM-UA002
幅196×高さ24×奥行34
208
ACコンセント×4、USB-Aポート×2
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください