曜日別特売

ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ

ワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HACワイヤレスLEDヘッドフォン グロウチューンズ - HAC

音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。

連続使用時間(時間)1.5~8充電時間(時間)1.5セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED質量(g)210電源充電式DC5V通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m周波数範囲2.4GHz -2.48GHz対応メディアmicroSD32GBまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58653020HAC-4731A1.5~8210
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする