フレコンバッグ コンテナバッグ 丸型 リサイクル原料

フレコンバッグ コンテナバッグ 丸型 リサイクル原料 YAMAZEN(山善)

土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍
リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ
【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】
・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます
【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】
・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】

用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 外径(Φmm)Φ1100 内容量1セット(10枚)
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。
※つり上げは、片つりにならないようにしてください。
※土木作業・建築現場でのガラ入れ等にご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
最大充填質量(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58651078 YBAG-1 1.5 1080 排出口なし/反転ベルト付き 1
10,727
 
 
取扱い終了

返品不可
58651087 YBAG-2 1.6 1080 排出口付き/反転ベルトなし 1
12,545
 
 
取扱い終了

返品不可
58651096 YBAG-3 1.3 540 排出口なし/反転ベルトなし 0.5
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする