曜日別特売

【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー>

【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー> - グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー> - グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー> - グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー> - グランド印刷【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル リング式タイプ<ネイビー> - グランド印刷

社名入りのオリジナルファイルを製作できます。背表紙部分にも名入れできます。
不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。
お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。
レザー風仕上げで、内袋がリングのバインダー式の契約書ファイルです。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプタテ型ポケット数名刺4枚、内袋20枚収納サイズA4寸法(cm)35×27×3.0色(表紙)ネイビーサービス分類名入れ内容量1セット(20冊)
注意
※名入れ商品のため返品はお受けできません。
※タイトルの変更はできません。
※タイトルの文字色は金色です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58661219kfr-20Nv
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする