ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series - SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series - SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series - SMC

・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)

用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(1.06MB)
注意
※薬液の使用流体詳細は、カタログP4の適応流体をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オーダーメイド仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58703937KYH07-01シールテープなし
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
58703946KYH07-01-X53シールテープ付
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする