ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B SMC ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 CRB □-B SMC

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

用途一般空圧機器用 仕様可変角度調整ユニット付 RoHS指令(10物質対応)対応 ベーン形式ダブルベーン 軸形式両軸 オートスイッチ有無なし 内容量1個
関連資料: カタログ(12.21MB)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58696158 CRBW10-90D-B 10 面取 90
28,490
25,980
28,578 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696167 CRBW15-90D-B 15 面取 90
28,770
25,980
28,578 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696176 CRBW20-90D-B 20 面取 90
29,150
26,980
29,678 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696185 CRBW10-100D-B 10 面取 10
29,650
26,980
29,678 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696201 CRBW30-90D-B 30 面取 90
29,770
26,980
29,678 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696210 CRBW15-100D-B 15 面取 10
29,980
26,980
29,678 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696219 CRBW20-100D-B 20 面取 10
30,360
27,980
30,778 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696228 CRBW40-90D-B 40 面取(キー付) 90
30,640
27,980
30,778 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696237 CRBW30-100D-B 30 面取 10
30,980
27,980
30,778 (税込)
22日以内出荷

返品不可
58696246 CRBW40-100D-B 40 面取(キー付) 10
31,850
28,980
31,878 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする