群協製作所
鉄 ストラップ GO型(チューブクランプ)
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質
鉄 ユニクロメッキ
サイズ
【ビス】M5×10
寸法A(mm)
10
板厚t(mm)
1.6
注意
※被覆銅管の場合は、被覆外径を適用してください。予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
20.5
20.8
22.5
24
24.5
26.5
27.2
30.5
32.5
33.5
33.6
34.5
38.5
39.9
43.1
44.5
46.2
46.5
50.5
52.6
54.5
56.5
59
62.2
62.5
64.5
65.3
68.5
70.5
71.6
71.7
74.5
78
78.5
81.2
84.5
86.5
90.7
94.5
98.5
100.3
103.4
104.5
109.8
110.5
114.5
116.1
122.5
128.8
134.5
141.5
寸法C(mm)
選択してください
9
11
12
13
15
内容量
1個
1袋(10個)
140種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
本数
適合銅管外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58683540
GO-601
1個
20.5
32
9
【銅管】1
6
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683549
GO-602
1個
26.5
38
9
【銅管】2
6
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683558
GO-603
1個
32.5
44
9
【銅管】3
6
¥
203
¥
223
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683567
GO-604
1個
38.5
50
9
【銅管】4
6
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683576
GO-605
1個
44.5
56
9
【銅管】5
6
¥
247
¥
272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683585
GO-606
1個
50.5
62
9
【銅管】6
6
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683601
GO-607
1個
56.5
68
9
【銅管】7
6
¥
276
¥
304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683610
GO-608
1個
62.5
74
9
【銅管】8
6
¥
305
¥
336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683619
GO-609
1個
68.5
80
9
【銅管】9
6
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683628
GO-610
1個
74.5
86
9
【銅管】10
6
¥
333
¥
366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683637
GO-801
1個
22.5
34
11
【銅管】1
8
¥
203
¥
223
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683646
GO-802
1個
30.5
42
11
【銅管】2
8
¥
203
¥
223
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683655
GO-803
1個
38.5
50
11
【銅管】3
8
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683671
GO-804
1個
46.5
58
11
【銅管】4
8
¥
232
¥
255
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683680
GO-805
1個
54.5
66
11
【銅管】5
8
¥
247
¥
272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683689
GO-806
1個
62.5
74
11
【銅管】6
8
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683698
GO-807
1個
70.5
82
11
【銅管】7
8
¥
276
¥
304
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683707
GO-808
1個
78.5
90
11
【銅管】8
8
¥
305
¥
336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683716
GO-809
1個
86.5
98
11
【銅管】9
8
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683725
GO-810
1個
94.5
106
11
【銅管】10
8
¥
333
¥
366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683741
GO-1001
1個
24.5
36
13
【銅管】1
10
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683750
GO-1002
1個
34.5
46
13
【銅管】2
10
¥
305
¥
336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683759
GO-1003
1個
44.5
56
13
【銅管】3
10
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683768
GO-1004
1個
54.5
66
13
【銅管】4
10
¥
333
¥
366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683777
GO-1005
1個
64.5
76
13
【銅管】5
10
¥
363
¥
399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683786
GO-1006
1個
74.5
86
13
【銅管】6
10
¥
376
¥
414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683795
GO-1007
1個
84.5
96
13
【銅管】7
10
¥
392
¥
431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683811
GO-1008
1個
94.5
106
13
【銅管】8
10
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683820
GO-1009
1個
104.5
116
13
【銅管】9
10
¥
433
¥
476
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683829
GO-1010
1個
114.5
126
13
【銅管】10
10
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683838
GO-1201
1個
26.5
38
15
【銅管】1
12
¥
363
¥
399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683847
GO-1202
1個
38.5
50
15
【銅管】2
12
¥
376
¥
414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683856
GO-1203
1個
50.5
62
15
【銅管】3
12
¥
392
¥
431
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683865
GO-1204
1個
62.5
74
15
【銅管】4
12
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683881
GO-1205
1個
74.5
86
15
【銅管】5
12
¥
433
¥
476
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683890
GO-1206
1個
86.5
98
15
【銅管】6
12
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683899
GO-1207
1個
98.5
110
15
【銅管】7
12
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683908
GO-1208
1個
110.5
122
15
【銅管】8
12
¥
492
¥
541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683917
GO-1209
1個
122.5
134
15
【銅管】9
12
¥
507
¥
558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683926
GO-1210
1個
134.5
146
15
【銅管】10
12
¥
536
¥
590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683935
GO-0201
1個
20.8
32.3
9
【銅管】1
6.35
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683951
GO-0202
1個
27.2
38.7
9
【銅管】2
6.35
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683960
GO-0203
1個
33.5
45
9
【銅管】3
6.35
¥
232
¥
255
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683969
GO-0204
1個
39.9
51.4
9
【銅管】4
6.35
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683978
GO-0205
1個
46.2
57.7
9
【銅管】5
6.35
¥
305
¥
336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683987
GO-0206
1個
52.6
64.1
9
【銅管】6
6.35
¥
305
¥
336
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58683996
GO-0207
1個
59
70.5
9
【銅管】7
6.35
¥
333
¥
366
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684005
GO-0208
1個
65.3
76.8
9
【銅管】8
6.35
¥
363
¥
399
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684021
GO-0209
1個
71.6
83.1
9
【銅管】9
6.35
¥
376
¥
414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684030
GO-0210
1個
78
89.5
9
【銅管】10
6.35
¥
405
¥
446
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。