曜日別特売

SUS ストラップ GO型(チューブクランプ)

SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) - 群協製作所SUS ストラップ GO型(チューブクランプ) - 群協製作所

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

材質SUS304サイズ【ビス】M5×10寸法A(mm)10板厚t(mm)1.2
注意
※被覆銅管の場合は、被覆外径を適用してください。予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
本数
適合銅管外径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58684940GO-601-S1個20.5329【銅管】16
492
541(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684949GO-602-S1個26.5389【銅管】26
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684958GO-603-S1個32.5449【銅管】36
536
590(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684967GO-604-S1個38.5509【銅管】46
536
590(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684976GO-605-S1個44.5569【銅管】56
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
58684985GO-606-S1個50.5629【銅管】66
565
622(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685001GO-607-S1個56.5689【銅管】76
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685010GO-608-S1個62.5749【銅管】86
607
668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685019GO-609-S1個68.5809【銅管】96
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685028GO-610-S1個74.5869【銅管】106
636
700(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685037GO-801-S1個22.53411【銅管】18
492
541(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685046GO-802-S1個30.54211【銅管】28
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685055GO-803-S1個38.55011【銅管】38
536
590(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685071GO-804-S1個46.55811【銅管】48
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685080GO-805-S1個54.56611【銅管】58
565
622(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685089GO-806-S1個62.57411【銅管】68
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685098GO-807-S1個70.58211【銅管】78
607
668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685107GO-808-S1個78.59011【銅管】88
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685116GO-809-S1個86.59811【銅管】98
636
700(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685125GO-810-S1個94.510611【銅管】108
665
732(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685141GO-1001-S1個24.53613【銅管】110
507
558(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685150GO-1002-S1個34.54613【銅管】210
536
590(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685159GO-1003-S1個44.55613【銅管】310
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685168GO-1004-S1個54.56613【銅管】410
565
622(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685177GO-1005-S1個64.57613【銅管】510
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685186GO-1006-S1個74.58613【銅管】610
607
668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685195GO-1007-S1個84.59613【銅管】710
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685211GO-1008-S1個94.510613【銅管】810
636
700(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685220GO-1009-S1個104.511613【銅管】910
665
732(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685229GO-1010-S1個114.512613【銅管】1010
680
748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685238GO-1201-S1個26.53815【銅管】112
536
590(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685247GO-1202-S1個38.55015【銅管】212
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685256GO-1203-S1個50.56215【銅管】312
565
622(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685265GO-1204-S1個62.57415【銅管】412
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685281GO-1205-S1個74.58615【銅管】512
607
668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685290GO-1206-S1個86.59815【銅管】612
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685299GO-1207-S1個98.511015【銅管】712
636
700(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685308GO-1208-S1個110.512215【銅管】812
665
732(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685317GO-1209-S1個122.513415【銅管】912
680
748(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685326GO-1210-S1個134.514615【銅管】1012
693
762(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685335GO-0201-S1個20.832.39【銅管】16.35
593
652(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685351GO-0202-S1個27.238.79【銅管】26.35
607
668(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685360GO-0203-S1個33.5459【銅管】36.35
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685369GO-0204-S1個39.951.49【銅管】46.35
636
700(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685378GO-0205-S1個46.257.79【銅管】56.35
652
717(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685387GO-0206-S1個52.664.19【銅管】66.35
665
732(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685396GO-0207-S1個5970.59【銅管】76.35
693
762(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685405GO-0208-S1個65.376.89【銅管】86.35
723
795(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685421GO-0209-S1個71.683.19【銅管】96.35
752
827(税込)
4日以内出荷
返品不可
58685430GO-0210-S1個7889.59【銅管】106.35
767
844(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする