NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・高油圧仕様のスクリュープラグ。
・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
<用途>
・油圧機器/空圧機器/一般産業機械

材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58719748SPN-M8-Lメートル細目M8
330
329
362(税込)
15日以内出荷
地域運賃
58723151SPN-M20-Lメートル細目M20
800
799
879(税込)
15日以内出荷
地域運賃
58725637SPN-M24-Lメートル細目M24
1,280
1,279
1,407(税込)
15日以内出荷
地域運賃
58725646SPN-M26-Lメートル細目M26
1,280
1,279
1,407(税込)
15日以内出荷
地域運賃
58726985SPN-M30-Lメートル細目M30
2,300
2,299
2,529(税込)
15日以内出荷
地域運賃
58729390SPN-12-L管用平行ねじG1-1/2
5,070
5,069
5,576(税込)
15日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする