曜日別特売

NBK M&M

NBK M&M - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M - NBK(鍋屋バイテック会社)

・オフセットタイプ
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
・表面処理が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)

種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴内容量1個
全56種類を絞り込む
質量(g)
長さL(mm)
表面処理
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
表面処理
ねじ径M
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58732296UHF-8-55-BK5767静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ別売)
1,370
1,369
1,506(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58732339UHF-8-64-BK6376静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ別売)
1,380
1,379
1,517(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58732427UHF-8-88-BK70100静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ別売)
1,410
1,409
1,550(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58732470UHF-8-96-BK74108静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ別売)
1,420
1,419
1,561(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58732741UHF-8-100-BK76112静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ別売)
1,440
1,439
1,583(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733048UHF-10-88-BK110103静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ別売)
1,520
1,519
1,671(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733136UHF-10-100-BK120115静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ別売)
1,570
1,569
1,726(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733310UHF-10-120-BK135135静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ別売)
1,630
1,629
1,792(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733319UHF-10-88-CR110103クロムメッキM5M5×12(ねじ別売)
1,640
1,639
1,803(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58733371UHF-8-55-BK-P5767静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ付属サービス)
1,660
1,659
1,825(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733398UHF-8-64-BK-P6376静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ付属サービス)
1,670
1,669
1,836(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733511UHF-8-88-BK-P70100静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ付属サービス)
1,700
1,699
1,869(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733538UHF-8-96-BK-P74108静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ付属サービス)
1,710
1,709
1,880(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733608UHF-8-100-BK-P76112静電塗装(黒)M4M4×10(ねじ付属サービス)
1,740
1,739
1,913(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733766UHF-8-55-CR5767クロムメッキM4M4×10(ねじ別売)
1,810
1,809
1,990(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733775UHF-10-100-CR120115クロムメッキM5M5×12(ねじ別売)
1,820
1,819
2,001(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58733791UHF-10-88-BK-P110103静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ付属サービス)
1,820
1,819
2,001(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733800UHF-8-64-CR6376クロムメッキM4M4×10(ねじ別売)
1,820
1,819
2,001(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58733967UHF-8-88-CR70100クロムメッキM4M4×10(ねじ別売)
1,840
1,839
2,023(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734107UHF-10-100-BK-P120115静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ付属サービス)
1,870
1,869
2,056(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734141UHF-10-120-CR135135クロムメッキM5M5×12(ねじ別売)
1,910
1,909
2,100(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58734265UHF-10-120-BK-P135135静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ付属サービス)
1,930
1,929
2,122(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734281UHF-10-180-BK176195静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ別売)
1,930
1,929
2,122(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734317UHF-10-88-CR-P110103クロムメッキM5M5×12(ねじ付属サービス)
1,940
1,939
2,133(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58734351UHF-8-96-CR74108クロムメッキM4M4×10(ねじ別売)
1,960
1,959
2,155(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734369UHF-8-100-CR76112クロムメッキM4M4×10(ねじ別売)
1,970
1,969
2,166(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734527UHF-10-200-BK189215静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ別売)
2,010
2,009
2,210(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734789UHF-8-55-CR-P5767クロムメッキM4M4×10(ねじ付属サービス)
2,120
2,119
2,331(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734807UHF-10-100-CR-P120115クロムメッキM5M5×12(ねじ付属サービス)
2,130
2,129
2,342(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58734816UHF-8-64-CR-P6376クロムメッキM4M4×10(ねじ付属サービス)
2,130
2,129
2,342(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734859UHF-8-88-CR-P70100クロムメッキM4M4×10(ねじ付属サービス)
2,150
2,149
2,364(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58734981UHF-10-120-CR-P135135クロムメッキM5M5×12(ねじ付属サービス)
2,220
2,219
2,441(税込)
5日以内出荷
地域運賃
58735017UHF-10-180-BK-P176195静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ付属サービス)
2,240
2,239
2,463(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735227UHF-8-96-CR-P74108クロムメッキM4M4×10(ねじ付属サービス)
2,270
2,269
2,496(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735236UHF-12-125-BK221137静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ別売)
2,280
2,279
2,507(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735245UHF-8-100-CR-P76112クロムメッキM4M4×10(ねじ付属サービス)
2,280
2,279
2,507(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735306UHF-10-200-BK-P189215静電塗装(黒)M5M5×12(ねじ付属サービス)
2,320
2,319
2,551(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735699UHF-12-160-BK251172静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ別売)
2,420
2,419
2,661(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58735997UHF-12-125-BK-P221137静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ付属サービス)
2,600
2,599
2,859(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58736058UHF-10-180-CR176195クロムメッキM5M5×12(ねじ別売)
2,640
2,639
2,903(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58736311UHF-12-160-BK-P251172静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ付属サービス)
2,750
2,749
3,024(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58736548UHF-12-200-BK285212静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ別売)
2,840
2,839
3,123(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58736591UHF-10-200-CR189215クロムメッキM5M5×12(ねじ別売)
2,860
2,859
3,145(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58736907UHF-10-180-CR-P176195クロムメッキM5M5×12(ねじ付属サービス)
2,970
2,969
3,266(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58737090UHF-12-250-BK336262静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ別売)
3,030
3,029
3,332(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58737300UHF-12-200-BK-P285212静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ付属サービス)
3,180
3,179
3,497(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58737345UHF-10-200-CR-P189215クロムメッキM5M5×12(ねじ付属サービス)
3,200
3,199
3,519(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58737528UHF-12-125-CR221137クロムメッキM6M6×12(ねじ別売)
3,240
3,239
3,563(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58737765UHF-12-250-BK-P336262静電塗装(黒)M6M6×12(ねじ付属サービス)
3,380
3,379
3,717(税込)
14日以内出荷
地域運賃
58738149UHF-12-125-CR-P221137クロムメッキM6M6×12(ねじ付属サービス)
3,590
3,589
3,948(税込)
14日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする