電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター

電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム電源タップ USB直挿し (コンセント 3口 Type-C×2 USB-A×1) コンパクト 雷ガード ほこり防止シャッター - エレコム

ACアダプター不要。スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。3つのAC差込口、1つのUSB-Aポート、2つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったモバイルUSBタップです。最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載しています。

用途
ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやタブレットなどを充電できるコンセント直挿しタイプのモバイルUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。
USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。USB Type-Cポートからは最大20Wでの充電が可能です。
コンパクトな手のひらサイズで、出張や旅行などの持ち運びに便利です。
差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
設置時にコンセントカバーと壁との段差でガタつき、プラグが抜けそうになるのを防ぐ「Support Bar」を搭載。段差を埋めることでプラグの根元にホコリが溜まりにくくなり、火災のリスクを低減します。可動式のため、未使用時はスッキリ収納できます。
※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
2ピン式の電源プラグは、シーンに合わせて設置しやすい180°スイングプラグを採用しており、未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納可能です。
※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプター、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能その他設置時のガタつきを抑えるSupport Barを装備 ※全てのコンセントで機能することを保証するものではありません。付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、ユリア樹脂、黄銅ホワイト質量(g)151備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×87 ※突起部を除く定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A))、USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計20W(5V/4A)(各USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用プラグタイプスイングプラグ(180度展開)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガードUSBUSB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58762509ECT-37-3AC2WH
4,140
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする