エレコム
電源タップ コンセント 3個口 2個セット 薄型 絶縁キャップ スイングプラグ
1つのコンセントから3口に電源を分配できる、薄型のトリプルタップです。壁にぴったり沿う形状だから、狭い場所でも配線できます。シーンに合わせて使える便利な2個セットです。
用途
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
異なる3つの面に差込口が1口ずつあります。それぞれの方向から配線できるため、コード同士が干渉しにくくすっきり使えます。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用に向いています。
筐体には耐熱安全性に優れた熱硬化性のユリア樹脂を使用しています。万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
【連動機能なし】ブレーカー、ホコリシャッター、モジュラージャック、二重構造、吊り穴、変換アダプター、差込口キャップ、抜け止め機能、極性対応、通電表示ランプ、連動機能
付属品
取扱説明書
材質
ユリア樹脂、黄銅など
備考
PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品
スイッチ
×
定格
15A、125V、合計1500Wまで
内容
2個セット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×48×14 ※本体のみ(突起部を除く)
プラグ
2ピン
保証期間
1年間
質量(g/個)
57
差込口
2ピン(3個口)
ノイズフィルター
×
対象地域
日本国内専用
マグネット
×
雷ガード
×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58762615
ECT-41-2BK
ブラック
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
58762631
ECT-41-2WH
ホワイト
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください